Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1674650000
Cod. Produttore
1674650000
Cod. EAN
4008190442576

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW ZPV1.5
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa finale. Questi componenti assicurano la piena funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata nel tempo, garantendo una durata di riferimento di 20 anni. Realizzate principalmente in policarbonato con una colorazione beige, queste piastre offrono una protezione efficace contro il contatto accidentale con parti in tensione, rendendo il terminale finale sicuro e a prova di contatto con le dita. Sono dotate di una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne certifica l'elevata resistenza al fuoco. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di elementi aggiuntivi speciali. Questo prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze pericolose oltre i limiti consentiti. La combinazione di materiali plastici di alta qualità e il design specifico per la Serie Z assicurano affidabilità, sicurezza e durata nel tempo in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

5,08 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere isolante UL94 fissaggio scatto impianti elettrici