Descrizione del prodotto
Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Queste piastre assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e garantiscono la tensione nominale specificata, offrendo una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Le piastre terminali sono dotate di un sistema di fissaggio a scatto e sono compatibili con i morsetti della serie Z di Weidmüller. La loro installazione è semplice e non richiede elementi speciali, e non necessitano di manutenzione durante il loro ciclo di vita stimato di 20 anni. La combinazione di materiali di alta qualità e design funzionale rende queste piastre terminali ideali per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici modulari.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.