› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZIA1.5/3L installazione quadri elettrici

Cod. Rexel WD1649540000
Cod. Produttore 1649540000
Cod. EAN 4008190295165

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW ZIA1.5/3L
  • Funzione: Parete di separazione
  • Utilizzo: Separazione morsettiere
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine fila. Questi componenti assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, garantendo al contempo una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione e rendendo la parte terminale a prova di dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre sono di colore beige e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne assicura elevata resistenza al fuoco. Sono fissabili a scatto e dotate di esecuzione sia della piastra terminale che di quella intermedia, facilitandone l'installazione senza l'uso di strumenti speciali. Queste piastre garantiscono una durata di servizio di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso, e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

5,08 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZIA1.5/3L installazione quadri elettrici
€ 0,656 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info