Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720960000
Cod. Produttore
1720960000
Cod. EAN
4008190376550

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio a scatto sicuro e affidabile
  • Materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94
  • Colore specifico per facile identificazione e montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione visiva chiara dei circuiti per evitare errori di cablaggio
  • Migliore sicurezza elettrica grazie alla separazione efficace
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZAP/TW ZDUA è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale e piastra intermedia eseguite in modo da garantire un fissaggio a scatto sicuro e affidabile. Il materiale isolante utilizzato rispetta la classe di infiammabilità UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza. Il prodotto si distingue per il colore specifico che ne facilita l’identificazione e l’installazione all’interno di impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per applicazioni tecniche. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDUA isolante UL94 per impianti elettrici