› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido installazione elettrica

Cod. Rexel WD1720970000
Cod. Produttore 1720970000
Cod. EAN 4008190376567

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Applicazione: separazione morsettiere
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Colore: blu (BL)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto terminale. Queste piastre garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, sono di colore blu e presentano una classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 di tipo V0. Il prodotto è fissabile a scatto e dotato di esecuzione sia per piastra terminale che per piastra intermedia. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione o utilizzo di energia. La produzione avviene in Romania, mentre la distribuzione è effettuata su scala europea. Queste piastre terminali sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e una gestione sostenibile del ciclo di vita del prodotto. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido installazione elettrica