Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745160000
Cod. Produttore
1745160000
Cod. EAN
4008190136307

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: 16 A
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Funzione: Evita errori cablaggio
  • Materiale: Resistente isolante
  • Dimensioni compatte: Sistema modulare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della piastra di chiusura. Questi componenti garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con un piccolo contenuto di polietilene (1,4%), le piastre terminali sono caratterizzate da un colore arancione e da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Sono inoltre dotate di fissaggio a scatto e di esecuzione specifica per piastra terminale e piastra intermedia. La loro durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo un prodotto affidabile, sicuro e rispettoso dell'ambiente. (Descrizione elaborata basandosi sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nelle pagine 1-4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere isolante montaggio rapido industriale