› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDU10 fissaggio a scatto classe UL94

Cod. Rexel WD1748660000
Cod. Produttore 1748660000
Cod. EAN 4008190996741

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW ZDU10
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Parete di separazione
  • Applicazione: Morsettiere elettriche
  • Uso: Separazione circuiti
  • Prevenzione: Errori di cablaggio
  • Tipo: Separazione visiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine linea. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono disponibili nel colore beige e classificati con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Le piastre sono fissabili a scatto e dotate di piastra terminale ed intermedia. Sono conformi alle direttive RoHS e REACH, non richiedono manutenzione durante l'uso e sono assemblate in Romania. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali assicurano la funzionalità e la sicurezza del sistema elettrico in cui sono impiegate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2,7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDU10 fissaggio a scatto classe UL94
€ 0,5317 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info