Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776090000
Cod. Produttore
1776090000
Cod. EAN
4032248188178

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Applicazione: morsettiere
  • Funzione: separazione circuiti
  • Dimensioni: non specificate
  • Utilizzo: evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto terminale di fine fila. Queste piastre garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto accidentale con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Questi componenti non richiedono elementi di fissaggio speciali e sono progettati per garantire sicurezza e durata nel tempo, con un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla conformità alle normative RoHS e REACH. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione EPD, pagina 1 e dati prodotto forniti.) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere ZAP/TW ZDU1.5/4AN isolante UL94 per impianti elettrici