Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776030000
Cod. Produttore
1776030000
Cod. EAN
4032248188116

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Materiale isolante: non specificato
  • Utilizzo: separazione morsettiere
  • Funzione: evita errori cablaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine corsa. Queste piastre garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), presentano un colore beige e sono conformi alla classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il fissaggio avviene tramite scatto, e le piastre sono dotate di esecuzione sia della piastra terminale che di quella intermedia. Sono compatibili con i morsetti della Serie Z di Weidmüller e garantiscono una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione. L'assemblaggio finale è effettuato in Romania, mentre il prodotto rispetta le normative RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere fissaggio a scatto UL94 impianti elettrici