Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776040000
Cod. Produttore
1776040000
Cod. EAN
4032248188123

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL
  • Funzione: Parete di separazione
  • Utilizzo: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di chiusura. Queste piastre garantiscono la corretta funzione del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, offrendo protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un'elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Il prodotto è di colore blu e presenta un sistema di fissaggio a scatto per un'installazione semplice e sicura. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o alimentazione durante l'uso. La piastra terminale è compatibile con i morsetti della serie Z di Weidmüller, offrendo una soluzione robusta e duratura per l'isolamento e la protezione nei quadri elettrici. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere isolante UL94 fissaggio a scatto