Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933810000
Cod. Produttore
1933810000
Cod. EAN
4032248587148

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Funzione: Evita errori cablaggio
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Queste piastre garantiscono la corretta funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando protezione contro il contatto con parti attive e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), presentano un colore beige e sono conformi alla classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Il fissaggio a scatto facilita l'installazione senza necessità di strumenti speciali. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione o consumi energetici. Queste piastre sono ideali come accessori per materiali elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e dai dati tecnici forniti). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto UL94 Romania