› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere fissaggio a scatto UL94 impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1782340000
Cod. Produttore 1782340000
Cod. EAN 4032248176564

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW ZDLD2.5-2N
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Uso: Separazione circuiti elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie Z

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere installate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare, prima della staffa di fine linea. Questi elementi assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata. Realizzate in poliammide (98,6%) con un piccolo contenuto di polietilene (1,4%), le piastre sono resistenti e garantiscono protezione contro il contatto con parti in tensione, rendendo il terminale finale sicuro e a prova di dito. Il materiale isolante è classificato con classe di infiammabilità UL 94 V0, che assicura elevata sicurezza in caso di incendio. Il prodotto è di colore beige e può essere fissato a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di attrezzi speciali. La piastra terminale è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo l'assenza di sostanze pericolose. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. L'assemblaggio finale avviene in Romania e il prodotto è pensato per applicazioni elettriche in ambito industriale e civile, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la protezione e il corretto funzionamento dei morsetti modulari della Serie Z. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione morsettiere fissaggio a scatto UL94 impianti elettrici professionali
€ 0,5171 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info