Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1805960000
Cod. Produttore
1805960000
Cod. EAN
4032248280216

Informazioni di prodotto

  • Funzione: separazione morsettiere
  • Utilizzo: circuiti elettrici adiacenti
  • Evita errori di cablaggio
  • Serie: Z
  • Dimensioni compatte
  • Materiale isolante
  • Installazione semplice
  • Visibilità circuiti migliorata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo terminale modulare prima della staffa di fine corsa. Questi componenti assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, garantendo al contempo la protezione contro il contatto con parti sotto tensione e rendendo il terminale finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) e polietilene (1,4%), queste piastre sono di colore beige e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che assicura elevata resistenza al fuoco. Sono inoltre dotate di fissaggio a scatto e piastra terminale ed intermedia eseguite per una facile installazione. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione né consumi energetici. La produzione avviene in Romania, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Piastra divisoria isolante ZAP/TW ZDKPE2.5-2 per quadri elettrici