Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1748800000
Cod. Produttore
1748800000
Cod. EAN
4008190997519

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fissaggio a scatto sicuro
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Design funzionale e materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione elettrica sicura per evitare errori di cablaggio
  • Maggiore sicurezza grazie a materiali isolanti conformi a UL 94
  • Connessioni stabili e durature per un impianto affidabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZAP/TW ZDK2.5 BL è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. La presenza di piastre terminali e intermedie eseguite con cura assicura una connessione stabile e duratura. Questo prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW ZDK2.5 BL isolamento sicurezza impianti professionali