Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1791160000
Cod. Produttore
1791160000
Cod. EAN
4032248245260

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Funzione: Separazione elettrica
  • Utilizzo: Morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione visiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: ZAP/TW ZDK1.5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa terminale. Questi componenti assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e mantengono la tensione nominale specificata nel tempo. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione e rendono il morsetto finale a prova di dito, garantendo sicurezza durante l'uso. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene, le piastre sono caratterizzate da una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Il prodotto è fissabile a scatto e dispone di esecuzione sia della piastra terminale che intermedia, facilitando l'installazione senza necessità di elementi speciali. La durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione né consumo di energia. La produzione è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e sicurezza nell'impiego in impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto UL94