Descrizione del prodotto
Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere installate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di fine corsa. Queste piastre assicurano il corretto funzionamento del morsetto modulare e la tensione nominale specificata, garantendo al contempo la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate prevalentemente in poliammide (PA) con una percentuale del 98,6%, con un'aggiunta di polietilene (PE) all'1,4%, le piastre sono di colore beige e possiedono una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94. Sono fissabili a scatto e dotate di piastra terminale e piastra intermedia eseguite in modo specifico per garantire affidabilità e sicurezza nell'ambito delle applicazioni elettriche modulari. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione o alimentazione energetica, e sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e un ciclo di vita sostenibile. (Descrizione basata sulle informazioni presenti nel documento EPD alle pagine 1-4 e dati tecnici forniti)
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.