Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608850000
Cod. Produttore
1608850000
Cod. EAN
4008190208356

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW 5 OR
  • Funzione: Parete separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine fila. L'impiego di queste piastre garantisce il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale. Realizzate principalmente in poliammide con un’elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, queste piastre sono disponibili in colore arancione e sono dotate di caratteristiche come la possibilità di fissaggio a scatto e l'esecuzione di piastre terminali e intermedie. Il loro design assicura una durata di riferimento di 20 anni, con un impatto ambientale contenuto e senza necessità di manutenzione durante l'uso. Sono compatibili con i morsetti della Serie Z di Weidmüller e rappresentano una soluzione affidabile e sicura per la protezione e il corretto funzionamento degli impianti elettrici modulari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 5 OR installazione elettrica