› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 4 fissaggio rapido UL94

Cod. Rexel WD1632090000
Cod. Produttore 1632090000
Cod. EAN 4008190263348

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Utilizzo: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Separazione elettrica
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Prevenzione: Errori di cablaggio
  • Consigliata: Quantità 50
  • Modello: ZAP/TW 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller Z-series sono progettate per essere installate sul lato aperto dell'ultimo terminale modulare prima del supporto di fine linea. Questi accessori garantiscono la piena funzionalità del terminale modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata nel tempo. Realizzate in poliammide (PA) con una percentuale del 98,6% di materiale plastico, sono resistenti e conformi alla classe di infiammabilità UL 94 V0, assicurando elevata sicurezza contro l'infiammabilità. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale. Le piastre proteggono efficacemente dall'accesso accidentale a parti in tensione, rendendo il terminale finale a prova di contatto con le dita, aumentando così la sicurezza dell'impianto elettrico. Sono facilmente fissabili a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali. La loro composizione garantisce durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, con un impatto ambientale contenuto grazie all'uso di materiali conformi alle direttive RoHS e REACH. La produzione avviene in Romania, con un trasporto ottimizzato per la distribuzione in Europa, e non richiede manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 4 fissaggio rapido UL94
€ 0,4922 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info