Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7904100000
Cod. Produttore
7904100000
Cod. EAN
4008190575984

Informazioni di prodotto

Parete di separazione per morsettiere che garantisce sicurezza e chiarezza nei collegamenti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e senza fissaggi a scatto
  • Risparmio di tempo con identificazione visiva immediata
  • Materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità del sistema elettrico
  • Prevenzione di errori di cablaggio con separazione visiva dei circuiti
  • Durabilità nel tempo grazie a componenti resistenti al fuoco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZAP/TW 4/3AN è un componente elettrico caratterizzato da una struttura con piastra terminale e piastra intermedia eseguite con cura per garantire affidabilità e sicurezza. Il materiale isolante impiegato soddisfa la classe di infiammabilità UL 94, assicurando elevata resistenza al fuoco. Questo prodotto, privo di fissaggio a scatto, è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e duraturi nel settore elettrico. La sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione e installazione. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 4/3AN isolante UL94 resistente fuoco settore elettrico