Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608790000
Cod. Produttore
1608790000
Cod. EAN
4008190190903

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Separazione elettrica
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Prevenzione: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le lastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine linea. Queste lastre assicurano la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, garantendo al contempo la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dita. Realizzate principalmente in poliammide con una piccola percentuale di polietilene, sono caratterizzate da un'elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94 e sono fissabili a scatto per un'installazione semplice e sicura. Il colore arancione ne facilita l'identificazione. Questi componenti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando un utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente nel settore dei materiali elettrici. L'assemblaggio finale avviene in Romania, e il prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili per un ciclo di vita di almeno 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 2 OR installazioni elettriche professionali