Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683730000
Cod. Produttore
1683730000
Cod. EAN
4008190476885

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW 1 SW
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione riconoscibile
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine fila. Questi componenti garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il morsetto finale a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con un piccolo contenuto di polietilene (1,4%), le piastre presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne conferma l'elevata resistenza al fuoco. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. La piastra è fissabile a scatto, facilitando l'installazione senza necessità di strumenti speciali. La durata di riferimento del prodotto è di 20 anni, durante i quali non richiede manutenzione né consumi energetici. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Nero

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere ZAP/TW 1 SW installazione industriale