› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 1 fissaggio rapido isolante UL94

Cod. Rexel WD1608740000
Cod. Produttore 1608740000
Cod. EAN 4008190190859

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW 1
  • Funzione: Parete di separazione
  • Utilizzo: Separazione morsettiere
  • Scopo: Evita errori cablaggio
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali Weidmüller Z-series sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima del supporto di fine. Questi accessori garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata nel tempo. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con un piccolo contenuto di polietilene (1,4%), queste piastre sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un elevato standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. Il colore beige e la classe di infiammabilità V0 secondo UL 94 ne confermano la qualità e la resistenza al fuoco. Inoltre, la loro installazione è semplice e non richiede elementi speciali, garantendo una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto presente nelle pagine 1-4) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Accessori

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 1 fissaggio rapido isolante UL94
€ 0,4605 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info