Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683710000
Cod. Produttore
1683710000
Cod. EAN
4008190476793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW 1 GR
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Parete separazione morsettiere
  • Uso: Separazione elettrica circuiti
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della piastra di chiusura. Questi componenti garantiscono la funzionalità del morsetto modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, assicurando al contempo la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo l'ultimo morsetto a prova di dito. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre sono di colore grigio e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che ne attesta l'elevata resistenza al fuoco. Sono progettate per un fissaggio a scatto e dispongono di esecuzioni specifiche per la piastra terminale e la piastra intermedia. La loro struttura in materiale isolante garantisce sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La produzione avviene in Romania, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto delle direttive RoHS e REACH. (Informazioni tratte dalla descrizione prodotto e dalla dichiarazione ambientale a pagina 1 del documento fornito). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere fissaggio rapido ZAP/TW 1 GR