Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1781220000
Cod. Produttore
1781220000
Cod. EAN
4032248219377

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Funzione: parete di separazione
  • Uso: evita errori cablaggio
  • Applicazione: morsettiere adiacenti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per i morsetti a bullone, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. Realizzate principalmente in poliammide (PA) con una piccola percentuale di polietilene (PE), queste piastre assicurano sicurezza elevata e una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre di partizione aumentano la sicurezza isolando i conduttori, mentre le piastre terminali chiudono la fila dei morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata. Il materiale isolante è classificato con classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, garantendo elevata resistenza al fuoco. Il colore beige conferisce un aspetto professionale e neutro. Questi componenti sono progettati per integrarsi perfettamente con i morsetti a bullone Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale. La loro durata di vita di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione né consumano energia. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto e una produzione responsabile, con assemblaggio finale in Romania e trasporto ottimizzato per l'Europa. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Piastra terminale WTW WF6 separazione elettrica morsettiere