Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1068260000
Cod. Produttore
1068260000
Cod. EAN
4008190015657

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Applicazione: morsettiere
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Colore: blu

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1068260000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore arancione vivace, ideale per una facile identificazione nelle installazioni. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantisce sicurezza e resistenza al calore. La sua struttura prevede una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con cura per assicurare una connessione affidabile e stabile. Questo articolo non è fissabile a scatto, offrendo una soluzione specifica per applicazioni che richiedono un montaggio sicuro e duraturo. La combinazione di queste caratteristiche lo rende adatto a impieghi elettrici professionali dove qualità e sicurezza sono fondamentali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie W

Produttore

Parete separazione morsettiere compatta resistente impianti elettrici