› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere design robusto installazione sicura Germania

Cod. Rexel WD0164600000
Cod. Produttore 0164600000
Cod. EAN 4008190141998

Informazioni principali

  • Descrizione: TW SAKG28 HP/TF/GE/2
  • Serie: SAK
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Parete di separazione
  • Visibilità: Separazione circuiti

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0164600000 è un componente elettrico caratterizzato da un colore giallo vivace, ideale per un facile riconoscimento e identificazione nelle installazioni. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94 V2, garantisce sicurezza e resistenza al calore. La presenza di una piastra intermedia eseguita con precisione assicura un montaggio affidabile e stabile. Questo articolo, identificato come TW SAKG28 HP/TF/GE/2, appartiene alla Serie SAK, sinonimo di qualità e durata nel settore dei materiali elettrici. La combinazione di caratteristiche tecniche avanzate lo rende adatto per applicazioni professionali che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione elettrica morsettiere design robusto installazione sicura Germania