› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere isolante UL94 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0242920000
Cod. Produttore 0242920000
Cod. EAN 4008190069933

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Uso: Parete di separazione
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: WD0242920000

Descrizione del prodotto

Prodotto di colore beige con materiale isolante classificato UL 94 V2, progettato per garantire sicurezza e resistenza al calore. Presenta un'esecuzione con piastra intermedia e non è fissabile a scatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e conformi agli standard di infiammabilità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere isolante UL94 per impianti elettrici