› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica TW SAK2.5 morsettiere industriale

Cod. Rexel WD0302860000
Cod. Produttore 0302860000
Cod. EAN 4008190032968

Informazioni principali

  • Descrizione: TW SAK2.5
  • Funzione: Parete di separazione
  • Utilizzo: Separazione morsettiere
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Visibilità: Separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: SAK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0302860000 è una piastra intermedia beige, parte della Serie SAK, utilizzata come accessorio essenziale per morsettiere elettriche. Realizzata principalmente in poliamide (PA) con una percentuale dell'83,3%, e polietilene (PE) al 5,8%, questa piastra garantisce un'elevata resistenza meccanica e durevolezza nel tempo. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V2, assicurando sicurezza contro l'infiammabilità. La piastra intermedia contribuisce a una separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e l'organizzazione all'interno del quadro elettrico. Non richiede elementi di fissaggio a scatto né esecuzioni particolari della piastra terminale, ed è progettata per garantire un montaggio stabile e professionale. L'installazione avviene manualmente con strumenti non elettrici, senza necessità di manutenzione durante l'uso, e il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH. La sua durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali assicura la funzionalità e la tensione nominale specificata, contribuendo a un cablaggio sicuro e conforme alle normative. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione elettrica TW SAK2.5 morsettiere industriale