› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere TW AKZ2.5 alta qualità impianti elettrici

Cod. Rexel WD0318560000
Cod. Produttore 0318560000
Cod. EAN 4008190062033

Informazioni principali

  • Descrizione: TW AKZ2.5
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Uso: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra diversi potenziali e gruppi funzionali. Questo aumenta la sicurezza e assicura una struttura chiara e ordinata all’interno del quadro elettrico. Le piastre di partizione evitano interferenze tra circuiti, mentre le piastre terminali chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e offrendo un aspetto pulito e stabile. Realizzate in poliammide con colore beige e classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, questi componenti sono perfettamente compatibili con la serie SAK di morsetti Weidmüller, contribuendo a un cablaggio sicuro, conforme e professionale. La loro durata di riferimento è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l’uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2 V0

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere TW AKZ2.5 alta qualità impianti elettrici