› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione elettrica morsettiere TW 4 SAK4-10 industriale

Cod. Rexel WD0130160000
Cod. Produttore 0130160000
Cod. EAN 4008190096335

Informazioni principali

  • Descrizione: TW 4 SAK4-10
  • Funzione: Parete separazione morsetti
  • Utilizzo: Separazione circuiti elettrici
  • Evita: Errori di cablaggio
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie SAK
  • Visibilità: Separazione visivamente chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale TW 4 SAK4-10 di colore beige è un accessorio essenziale per morsettiere della serie SAK di Weidmüller. Realizzata principalmente in poliammide (PA) per l'83,3% e polietilene (PE) per il 5,8%, con una parte residua in carta, questa piastra garantisce un'alta resistenza elettrica e meccanica, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V2, assicurando una buona resistenza al fuoco. La piastra terminale è progettata per chiudere la fila di morsetti, proteggendo da contatti accidentali con parti in tensione e assicurando una finitura stabile e ordinata all'interno del quadro elettrico. Non richiede elementi di fissaggio a scatto e presenta un'esecuzione con piastra intermedia. Questo componente è ideale per garantire una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, migliorando la sicurezza e la chiarezza della struttura interna degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione elettrica morsettiere TW 4 SAK4-10 industriale