Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706130000
Cod. Produttore
1706130000
Cod. EAN
4008190915476

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW7 OR
  • Funzione: Separazione morsettiere
  • Uso: Separazione circuiti
  • Evita: Errori di cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Consiglio: Quantità 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo terminale modulare prima della staffa di fine linea. Questi componenti assicurano la piena funzionalità del terminale modulare e il mantenimento della tensione nominale specificata, garantendo al contempo la protezione contro il contatto con parti in tensione e rendendo il terminale finale a prova di dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una minima percentuale di polietilene (1,4%), sono caratterizzate da un'elevata classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando sicurezza e resistenza al fuoco. Il colore arancione distintivo facilita l'identificazione e il montaggio, mentre la possibilità di fissaggio a scatto e la presenza di piastre terminali e intermedie ne facilitano l'installazione. Progettate per durare almeno 20 anni senza necessità di manutenzione, queste piastre terminali rappresentano una soluzione affidabile e sicura per l'installazione di materiali elettrici modulari. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Arancione

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere isolante alta resistenza elettrico industriale