› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere isolante UL94 applicazioni elettriche industriali Germania

Cod. Rexel WD0179900000
Cod. Produttore 0179900000
Cod. EAN 4008190107833

Informazioni principali

  • Descrizione: TW SAKG46 HP/TF/GE/2
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Parete di separazione
  • Uso: Separazione morsettiere
  • Applicazione: Collegamenti trasversali
  • Protezione: Evita errori cablaggio
  • Visibilità: Separazione visiva circuiti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0179900000 è caratterizzato da un materiale isolante di colore giallo con classe di infiammabilità V2 secondo lo standard UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Presenta un'esecuzione con piastra intermedia, senza piastra terminale, e non è fissabile a scatto. Questo componente elettrico è progettato per offrire affidabilità e durata in applicazioni elettriche, con un design funzionale che ne facilita l'integrazione in impianti. La sua costruzione risponde a requisiti di sicurezza e qualità, rendendolo adatto per utilizzi professionali nel settore dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere isolante UL94 applicazioni elettriche industriali Germania