› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere isolante TW SAKD2.5N per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0191860000
Cod. Produttore 0191860000
Cod. EAN 4008190074609

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Separazione elettrica: morsettiere
  • Uso: collegamenti trasversali
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Tipo: parete di separazione
  • Visibilità: separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: TW SAKD2.5N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra terminale TW SAKD2.5N, di colore beige, è un accessorio essenziale per i morsetti elettrici della serie SAK. Realizzata principalmente in poliammide (PA) con una percentuale significativa di polietilene (PE), garantisce un'ottima resistenza meccanica e isolamento elettrico. Il materiale isolante ha una classe di infiammabilità UL 94 V2, assicurando sicurezza contro il rischio di incendio. Questa piastra intermedia è progettata per chiudere e separare in modo preciso le sezioni dei morsetti, proteggendo contro il contatto accidentale con parti in tensione e contribuendo a mantenere una struttura ordinata e sicura all'interno del quadro elettrico. Il prodotto non richiede elementi di fissaggio a scatto ed è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un utilizzo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. L'assemblaggio finale avviene in Cina, mentre la distribuzione è pensata per il mercato europeo, con un ciclo di vita stimato di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere isolante TW SAKD2.5N per impianti elettrici