› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere isolante classe UL94 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0320560000
Cod. Produttore 0320560000
Cod. EAN 4008190102555

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Separazione elettrica: morsettiere
  • Uso: collegamenti trasversali
  • Protezione: evita errori cablaggio
  • Visibilità: separazione circuiti
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice articolo: WD0320560000
  • Descrizione: BB 1 AKB 4

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0320560000 presenta una struttura robusta con finitura beige, realizzata con materiale isolante di classe di infiammabilità V2 secondo UL 94, garantendo sicurezza e resistenza al calore. Progettato per applicazioni elettriche, è dotato di una piastra intermedia eseguita con precisione per assicurare stabilità e affidabilità nel montaggio. Questo componente è ideale per installazioni che richiedono materiali durevoli e conformi agli standard di sicurezza, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e protezione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

7 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie SAK

Parete separazione morsettiere isolante classe UL94 per impianti elettrici
€ 1,14 x 1 pz.