Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1745150000
Cod. Produttore
1745150000
Cod. EAN
4008190996796

Informazioni di prodotto

Il prodotto ZAP/TW ZDU16 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido e sicuro grazie al fissaggio a scatto
  • Materiali isolanti di classe UL 94 per maggiore sicurezza
  • Facile identificazione grazie al colore specifico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Separazione elettrica affidabile per evitare errori di cablaggio
  • Alta resistenza al calore e durabilità nel tempo
  • Migliore organizzazione e sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

ZAP/TW ZDU16 è un componente elettrico progettato con caratteristiche di fissaggio a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza al calore. Il prodotto presenta una piastra terminale e una piastra intermedia eseguite con precisione per assicurare affidabilità nelle connessioni elettriche. Il colore specifico contribuisce a una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Beige

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione elettrica morsettiere fissaggio a scatto sicurezza UL94 impianti elettrici