Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1683870000
Cod. Produttore
1683870000
Cod. EAN
4008190477592

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZAP/TW 3 GR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: separazione elettrica
  • Applicazione: morsettiere adiacenti
  • Funzione: evita errori cablaggio
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Le piastre terminali della Serie Z di Weidmüller sono progettate per essere fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa di chiusura. Questi componenti garantiscono il corretto funzionamento del morsetto modulare e mantengono la tensione nominale specificata nel tempo. Offrono una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale sicuro e a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), queste piastre sono di colore grigio e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, assicurando elevati standard di sicurezza e resistenza al fuoco. Il design consente un fissaggio a scatto e include esecuzioni specifiche per la piastra terminale e quella intermedia. La loro durata di riferimento è di 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione né consumano energia, rendendole affidabili e sostenibili per applicazioni elettriche modulari. La produzione avviene in Romania con un occhio di riguardo all'impatto ambientale, conforme alle direttive RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Produttore

Parete separazione morsettiere ZAP/TW 3 GR installazione elettrica professionale