› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Parete separazione morsettiere fissaggio a scatto isolamento UL94 installazione elettrica

Cod. Rexel WD1933790000
Cod. Produttore 1933790000
Cod. EAN 4032248587124

Informazioni principali

  • Descrizione: ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N
  • Funzione: Parete di separazione
  • Applicazione: Morsettiere
  • Uso: Separazione elettrica
  • Evita: Errori di cablaggio
  • Serie: Serie Z
  • Consigliata: Quantità 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali della serie Z di Weidmüller sono progettate per essere montate sul lato aperto dell'ultimo morsetto modulare prima della staffa terminale, garantendo la funzionalità del morsetto modulare e la tensione nominale specificata. Questi componenti assicurano una protezione efficace contro il contatto con parti in tensione, rendendo il morsetto finale a prova di contatto accidentale con le dita. Realizzate principalmente in poliammide (98,6%) con una piccola percentuale di polietilene (1,4%), le piastre sono caratterizzate da un colore beige e presentano una classe di infiammabilità V0 secondo UL 94, che garantisce elevata resistenza al fuoco. Sono fissabili a scatto e dotate di esecuzione piastra terminale e intermedia, caratteristiche che facilitano l'installazione e l'integrazione nel sistema. Questi elementi sono conformi alle normative RoHS e REACH, assicurando un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente, con una durata di riferimento stimata di 20 anni. La loro produzione avviene in Romania, mentre il trasporto e la distribuzione sono ottimizzati per ridurre l'impatto ambientale, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Serie

Serie Z

Parete separazione morsettiere fissaggio a scatto isolamento UL94 installazione elettrica
€ 0,3413 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.
20 pz.
Q.tà consigliata info