Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT26865E1G6
Cod. Produttore
PT26865E1G6
Cod. EAN
4052899961302

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 / Lampada LED: E14, 2,30 W, opaco, Ampiezza fascio luminoso: 160 °, Cool Daylight, 6500 K
Descrizione del produttore: La lampadina PARATHOM SPECIAL T26 E14 è una soluzione efficiente e compatta per l’illuminazione elettrica. Con una potenza di 2,30 watt e una temperatura colore di 6500 K, offre una luce fredda e brillante ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione nitida e definita. Il formato T26 con attacco E14 garantisce un’installazione semplice e versatile in diverse applicazioni elettriche, assicurando al contempo un basso consumo energetico e una lunga durata. Questo prodotto rappresenta un’ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un design compatto e funzionale.

potenza della lampada

2,30 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

160 °

temperatura del colore

6500 K

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

200

efficienza luminosa della lampada

86

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

freddo >5300 K

base

E14

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

160.00

prodotto Sustainable

Si