Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCP40827CE1G
Cod. Produttore
PRCP40827CE1G6
Cod. EAN
4052899961777

Informazioni di prodotto

LEDPCLP40 4W/827 230V FIL E14 FS1 OSRAM

Descrizione del produttore: La lampadina PARATHOM Retrofit Classic P con attacco E14 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 4W e una temperatura colore di 2700K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Progettata per sostituire le lampadine tradizionali, garantisce un notevole risparmio energetico senza rinunciare alla qualità della luce. La sua forma classica si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione, combinando tecnologia LED avanzata e design compatto per un utilizzo versatile e duraturo.

attacco lampada

E14

temperatura del colore

2700K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.40

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

300.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

PARATHOM Retrofit Classic P E14 4W 2700K