Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75827CG6
Cod. Produttore
PRCA75827CG6
Cod. EAN
4052899961708

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 8,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 300,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Descrizione del produttore: La lampadina PARATHOM Retrofit CLASSIC A E27 da 8 watt offre una luce calda a 2700 kelvin, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Progettata per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza, garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. Il suo attacco E27 la rende compatibile con la maggior parte dei portalampade standard, facilitando l'installazione. Questa lampadina è perfetta per l'illuminazione domestica e commerciale, combinando tecnologia LED avanzata con un design classico.

    potenza della lampada

    8,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    300,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    PARATHOM Retrofit CLASSIC A E27 8 W 2700 K