Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP168082736G6
Cod. Produttore
PP168082736G6
Cod. EAN
4052899958173

Informazioni di prodotto

PARATHOM® PAR16 80 36° 6.9 W/2700K GU10
Descrizione del produttore: La lampadina PARATHOM PAR16 GU10 da 6,90 W offre una luce calda a 2700 K, ideale per creare un'atmosfera accogliente e confortevole negli ambienti domestici o professionali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampadine tradizionali, riducendo i consumi senza rinunciare alla qualità della luce. Il formato GU10 è perfetto per installazioni in faretti e plafoniere, assicurando una facile sostituzione e compatibilità con molti impianti di illuminazione. Questa lampadina rappresenta una soluzione affidabile e duratura per chi cerca prestazioni elevate e un design compatto.

potenza della lampada

6,90 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

GU10

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

575

efficienza luminosa della lampada

83

intensità luminosa

900 cd

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

36

prodotto Sustainable

Si