Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP30840G9G2
Cod. Produttore
P30840G9G2
Cod. EAN
4058075626010

Informazioni di prodotto

PARATHOM® LED PIN G9 2.6W 840 G9
Descrizione del produttore: Lampade a LED retrofit pin base G9. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Buona emissione della luce. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa. Negozi, hotel e ristoranti. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

attacco lampada

G9

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

15 mm

classe di efficienza energetica

E

efficienza luminosa della lampada

123 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

47 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

320 lm

fattore di potenza

0,4

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

23 ... 23 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

2,6 ... 2,6 W

flusso luminoso

320 ... 320 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

PARATHOM / LED PIN G9

Produttore

PARATHOM LED PIN G9 2,6W 840 Alta Efficienza Illuminazione Interni e Negozi