Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCB40827SE1G6
Cod. Produttore
PCB40827SE1G6
Cod. EAN
4052899961951

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Potenza: 5,70 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 230,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Descrizione del produttore: La lampadina PARATHOM CLASSIC B E14 da 5,70 W offre una luce calda a 2700 K, ideale per creare un'atmosfera accogliente negli ambienti domestici. Questo prodotto si distingue per l'efficienza energetica e la lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il formato E14 è perfetto per lampade con portalampada piccolo, combinando design classico e tecnologia moderna per un'illuminazione di qualità.

    potenza della lampada

    5,70 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    230,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E14