Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1211460000
Cod. Produttore
1211460000
Cod. EAN
4032248113446

Informazioni di prodotto

PAP PRV/PPV8 GR

Documentazione tecnica

PAP PRV/PPV8 GR è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale con fissaggio a scatto, ideale per applicazioni che richiedono un montaggio rapido e sicuro. Realizzato con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza al calore. La presenza di una piastra terminale eseguita con cura assicura una connessione stabile e affidabile. Il prodotto, di colore grigio, si distingue per la robustezza e l'affidabilità, caratteristiche fondamentali per l’utilizzo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

colore

Grigio

Spessore

3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie P

Produttore

Piastra terminale protezione contatti morsettiere montaggio rapido materiale isolante grigio