Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732348
Cod. Produttore
BIZ732348

Informazioni di prodotto

  • Serie: OXFORD
  • Colore: Nero
  • Tessuto: 79% cotone, 18% poliester
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Chiusura lampo: YKK
  • Rinforzi: ginocchia e fondogamba
  • Tasche: portametro, portatess.
  • Taglia: 48

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri realizzati in tessuto Oxford resistente e confortevole, composto principalmente da cotone, poliestere ed elastan per garantire elasticità in due direzioni e massima libertà di movimento. Presentano rinforzi in poliammide su ginocchia e fondogamba per una maggiore durabilità, ginocchia articolate con tasche interne per ginocchiere regolabili in posizione per un comfort personalizzato. Dotati di ampio passante centrale per cintura, cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica. Completano il design pratiche tasche sulla coscia con patta, passante per portatessero e tasca portametro. La lunghezza delle gambe può essere allungata di 5 cm per adattarsi meglio alle esigenze dell’utilizzatore. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile adatto a diversi ambienti di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 48 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

46 ... 46

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford nero elasticizzato rinforzati professionali