Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732349
Cod. Produttore
BIZ732349

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: 50
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Chiusura lampo: YKK
  • Tessuto rinforzo: ginocchia e fondogamba
  • Tasche: portametro e coscia
  • Passante: portabadge e cintura
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri in tessuto Oxford, realizzati con una combinazione di cotone, poliestere ed elastan per garantire comfort e resistenza. Il tessuto principale è elasticizzato in due direzioni per una maggiore libertà di movimento, con rinforzi in poliammide su ginocchia e fondogamba per una durata superiore. Presentano ginocchia articolate con tasche interne per ginocchiere regolabili, tasca sulla coscia con patta, passante per portatessere e tasca portametro. La chiusura è con lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica. Il design include un ampio passante centrale per cintura sul retro e la possibilità di allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm per una vestibilità personalizzata. Il colore nero e il logo tono su tono completano un capo funzionale e resistente, ideale per ambienti di lavoro esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 50 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

48 ... 48

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford nero elasticizzati rinforzati taglia 50