Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732347
Cod. Produttore
BIZ732347

Informazioni di prodotto

  • Materiale: 79% cotone
  • Tessuto elasticizzato: 2 direzioni
  • Rinforzo: ginocchia e fondogamba
  • Chiusura: lampo YKK
  • Tasche: portametro e coscia
  • Passante: per cintura e portabadge
  • Lunghezza gambe: allungabile 5 cm
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro neri realizzati in tessuto Oxford resistente e confortevole, con composizione principale di cotone, poliestere ed elastan che garantisce elasticità bidirezionale e durata. Presentano rinforzi in poliammide su ginocchia e fondogamba per una maggiore protezione e longevità, ginocchia articolate con tasche interne per ginocchiere regolabili, e cavallo a soffietto per una migliore libertà di movimento. Dotati di chiusura lampo YKK e bottoni in metallo rivestiti di plastica, includono tasca sulla coscia con patta, passante per portatessera e tasca portametro. È possibile regolare la posizione delle ginocchiere e allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm per un comfort personalizzato. Ideali per ambienti di lavoro che richiedono resistenza e funzionalità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford nero taglia 46 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

44 ... 44

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford nero elasticizzati rinforzati professionali