Descrizione del prodotto
Pantaloni da lavoro Oxford blu navy realizzati con tessuti resistenti e funzionali: il tessuto principale è composto da 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con peso di 265 g/m², mentre il tessuto secondario è un mix di 65% poliestere e 35% cotone da 310 g/m², garantendo comfort e durata. Presentano rinforzi in poliammide 100% da 195 g/m² su ginocchia e fondogamba per una maggiore resistenza all’usura. Il tessuto elasticizzato in due direzioni assicura libertà di movimento. Dotati di chiusura lampo YKK e bottoni in metallo rivestiti in plastica, offrono praticità con tasca sulla coscia con patta, passante per portatessera e tasca portametro. Le ginocchia articolate e le tasche per ginocchiere regolabili aumentano il comfort durante il lavoro. La lunghezza delle gambe è estendibile di 5 cm per una vestibilità personalizzata. Il colore blu navy conferisce un aspetto professionale e sobrio.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu navy taglia 48 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.