Descrizione del prodotto
Pantaloni da lavoro Oxford in colore blu navy, realizzati con tessuti di alta qualità per garantire comfort e resistenza. Il tessuto principale è composto da 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con peso di 265 g/m², mentre il tessuto secondario è in 65% poliestere e 35% cotone da 310 g/m². Presentano rinforzi in poliammide 100% da 195 g/m² su ginocchia e fondogamba, con tessuto elasticizzato in due direzioni per una migliore libertà di movimento. Dotati di cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo rivestiti in plastica, offrono praticità con tasca sulla coscia con patta, tasca portametro e passante per portatesserino. Le ginocchia articolate e le tasche interne per ginocchiere regolabili assicurano una comodità personalizzata, mentre la possibilità di allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm aggiunge versatilità. Il design è completato da un logo tono su tono.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu navy taglia 52 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.