Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732337
Cod. Produttore
BIZ732337

Informazioni di prodotto

  • Materiale: 79% cotone, 18% poliestere
  • Rinforzo: 100% poliammide
  • Tessuto elasticizzato 2 direzioni
  • Chiusura: lampo YKK
  • Tasche: portametro e coscia con patta
  • Passante: centrale cintura e portatess.
  • Ginocchia: articolate con tasche interne
  • Serie: OXFORD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pantaloni da lavoro Oxford in colore blu navy, realizzati con tessuti resistenti e funzionali: il tessuto principale è composto da 79% cotone, 18% poliestere e 3% elastan con peso di 265 g/m², mentre il tessuto secondario è un mix di 65% poliestere e 35% cotone da 310 g/m². Presentano rinforzi in poliammide 100% da 195 g/m² su ginocchia e fondogamba per una maggiore durata. Il tessuto elasticizzato in due direzioni garantisce comfort e libertà di movimento. Dotati di cavallo a soffietto, chiusura lampo YKK e bottoni in metallo ricoperti di plastica, sono arricchiti da tasche funzionali tra cui una tasca coscia con patta, tasca portametro e passante per portatessero. Le ginocchia articolate e le tasche per ginocchiere regolabili migliorano l’ergonomia, con possibilità di allungare la lunghezza delle gambe di 5 cm per una vestibilità personalizzata. Il design è completato da un logo tono su tono. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pantaloni da lavoro Oxford blu marino taglia 46 con tessuto elasticizzato in 2 direzioni. Ampio passante centrale per cintura sul retro. Passante per portabadge. Tasca portametro. Tessuto di rinforzo su ginocchia e fondogamba.

colore

Altro

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Genere

Unisex

lunghezza

Lunghezza a 1/1

dimensione

44 ... 44

Serie

OXFORD

Produttore

Pantaloni lavoro Oxford elasticizzati navy installatori elettrici